Beli tripod kamera di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JETE Holder Tripod
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    JETE Holder Tripod
    Deskripsi:
    Tripod Kamera JETE H11 Series jadi pilihan terbaik bagi para konten kreator untuk membuat konten seru. Hadir dengan material terbaik, tripod ini dapat dioperasikan dan diatur dengan mudah, fleksibel, dan pastinya bisa digunakan oleh para pemula maupun bagi profesinal sekalipun. Masalah yang sering dihadapi oleh para konten kreator saat membidik objek ialah sulitnya menyesuaikan tinggi tripod kamera.Tak perlu khawatir, dengan JETE H11 Series kamu bisa mengatur tinggi dengan empat pilihan. Mulai di bagian kaki, tengah, maupun bagian atas. Jadikan tangkapan layarmu semakin sempurna dengan dukungan 360° Panoramic Shooting. Proses pemutaran dalam mengalihkan bidikan sangat halus dan stabil.Hal itu akan membuat kualitas gambar lebih sempurna. Hand grip yang didesain khusus akan terasa lebih nyaman saat kamu memutarnya secara perlahan.Biasanya, dalam mengatur keseimbangan tripod seseorang kesulitan. Misalnya saja apakah sudut yang diambil seudah sesuai dan seimbang.JETE H11 Series dibekali dengan dua buah indikator penyeimbang. Kamu pun bisa dengan mudah melihat kondisi tripod dalam keadaan benar-benar seimbang ketika akan membidik objek.JETE H11 Series juga memiliki tingkat keseimbangan yang sempurna. Selain memiliki penyeimbang level, terdapat pengait di bagian bawah untuk menambah stabilitas sampai dengan 6kg.Kaki-kaki pada tripod kamera ini tidak mudah bergeser karena memiliki penopang yang kuat dan tidak licin. Kaki-kaki ini pun dirancang dengan rotas multi-sudut untuk kenyamanan penggunaan. Pengaturan tripod JETE H11 Series sangatlah mudah. Hanya dengan beberapa langkah saja, kamu bisa menyesuaikannya dengan jenis perangkatJETE H11 Series dapat digunakan untuk berbagai ragam jenis kamera maupun dukungan perangkat aksesoris komputer lainnya dengan pairing yang tak mmerlukan waktu lama.Tripod ini bisa kamu gunakan untuk jenis kamera DSLR, Action Cam, hingga kamera video. Bahkan, bisa digunakan untuk proyektor dan Ringlight,Alasan mengapa kamu harus memilih JETE H11 Series, karena ada 7 hal yang bisa kamu dapatkan dengan menggunakan tripod terbaru ini.Mulai dari merekam objek horizontal 360°. Tiang pengangkan pada bagian tengah, aluminium kokoh, desain yang kuat, pengoperasian mudah, penjepit stabil, dan desain kaki-kakinya yang lebih seimbang.ETE H11 Series terbuat dari bahan material berkualitas terbaik. Yakni aluminium dengan tingkat ketebalan 0.7m. Dengan begitu tripod mampu menahan dan menopang beban sampai dengan 3kg.Jadi, tak perlu diragukan lagi untuk pemasangan dengan kamera berukuran besar dan berat. Persebaran berat yang merata pun membuatnya lebih kokoh.ETE H11 Series terbuat dari bahan material berkualitas terbaik. Yakni aluminium dengan tingkat ketebalan 0.7m. Dengan begitu tripod kamera ini mampu menahan dan menopang beban sampai dengan 3kg.Jadi, tak perlu diragukan lagi untuk pemasangan dengan kamera berukuran besar dan berat. Persebaran berat yang merata pun membuatnya lebih kokoh.
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
  2. SLIK Tripod Case + Light Series
    Mulai

    Rp409.900

    SLIK Tripod Case + Light Series
    Deskripsi:
    A tripod case that prioritizes lightness
  3. Leofoto Carbon Tripod
    Mulai

    Rp6.399.900

    Leofoto Carbon Tripod
    atribut:
    • Material: Carbon Fibre
    • Maximum Loading Capacity (kg): 10
    • Maximum Height (cm): 166
    • Minimum Height (cm): 21
    • Folded Length (cm): 46
    • Leg Section: 4
    • Leg Lock Type: Twist
    • Leg diameter (mm): 28/25/22/19
  4. BEIKE Tripod Monopod 2in1
    Mulai

    Rp1.199.900

    BEIKE Tripod Monopod 2in1
    Deskripsi:
    Kelengkapan- Beike Q530 Ballhead Tripod- Beike Carrying Bag
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
  5. SLIK Smartphone, Camera, Video Compatible Tripod
    Mulai

    Rp1.499.900

    SLIK Smartphone, Camera, Video Compatible Tripod
    Deskripsi:
    With the "Smartphone Holder Built-in Quick Shoe", you can attach your smartphone directly to your camera or video camera without having to prepare a separate smartphone holder. 21mm square pipe with sturdy legs. The telescopic fixing is a lever type, which is easy for anyone to handle. The pan head is a 3-way type that can be adjusted up and down, left and right, and vertical/horizontal positions. A case is included.
    atribut:
    • Mass (g): 1250
    • Overall Height (mm): 1540, Elevator lowered total height: 1275
    • Number of Tiers: 4 steps
    • Minimum Height (mm): 455
    • Maximum Loading Capacity (kg): 1.5
    • Length when Shortened (mm): 470
    • Pipe Dimensions (mm): 21
  6. KING Camera & movie compatible tripod
    Mulai

    Rp619.900

    KING Camera & movie compatible tripod
    Deskripsi:
    Compatible with cameras and movies! Equipped with a 3WAY pan head that also supports vertical composition of lightweight and compact aluminum medium-sized tripods. Easy to operate with a handle. Since the leg type is a lock lever type, it can be adjusted and fixed to the desired height. The guide pipe has a stay that allows you to securely open and secure your legs. The quick shoe is removable. The camera is easy to install. A special case that is convenient to carry is also included. Extension (including EV) 1300mm, extension (without EV) 1000mm, contraction length 440mm, mass 0.63kg, maximum load capacity 1.5kg with special case
    atribut:
    • Elongation (cm): 1300
    • Length when Shortened (mm): 440
    • Mass (g): 630
    • Maximum Load (g): 1500
  7. Ausdom Webcam Tripod Light Weight
    Mulai

    Rp77.900

    Ausdom Webcam Tripod Light Weight
    Deskripsi:
    - Mini tripod with adjustable-height metal legs and rubber feet. - Mini ball head for 360-degree rotation and 90-degree tilt. - It is the perfect solution for capturing awesome photos and making videos while on vacation. - It could be easily put in your bag or carrying it with one hand. - Crafted from industrila lightweight aluminum, the tripod's compact design & size makes it the perfect take-along accessory.
  8. SANWA SUPPLY tripod
    Mulai

    Rp389.900

    SANWA SUPPLY tripod
    Deskripsi:
    A compact tripod that expands and contracts in three stages. Since it is a 3WAY head, you can adjust the pan and tilt angles and switch between vertical and horizontal positions. Comes with a quick shoe that is convenient for attaching and detaching equipment. Equipped with a spirit level that is convenient for checking the level. The camera screw adopts a general UNC 1/4 inch screw. It is a compact type and is ideal for desktop use.
  9. monotaro Elevator Type Tripod (Made Of Aluminum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    monotaro Elevator Type Tripod (Made Of Aluminum)
    Deskripsi:
    Since the pipe of the equipment installation part is a through hole, it is also possible to irradiate with black ink. Round bubble tube with horizontal checking. Rubber foot type firmly installed. With a vinyl case convenient to carry.. Mounting thread size 5/8 inch on a tripod for laser inkjet device.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Aluminium (Frame Part)
    • Accessories: Exclusive Storage Vinyl Case
    • Core Rod: 5/8inch
  10. ESCO Camera Tripod
    Mulai

    Rp1.899.900

    ESCO Camera Tripod
    Deskripsi:
    Dedicated case included. Smartphone holder included (compatible size: width 58-90mm, thickness within 12mm). 21mm square pipe with sturdy legs. The telescopic lock is lever-type, making it easy for anyone to use. The head is a 3-way type that can be adjusted up and down, left and right, and vertical/horizontal positions. Case included. The 4-stage type achieves a more compact retracted length. The length is less than 50cm. The smartphone holder built into the quick shoe makes it easy to install. The quick shoe can be attached in either horizontal or vertical orientation. It can be stably attached to the bottom of the camera in the longitudinal direction. Equipped with a 3-way head that can be moved up and down with the handle and adjusted left and right and vertical/horizontal positions by loosening the knob. Uses a lever type that allows you to see the legs are fixed by appearance. Even those who are not familiar with tripods can easily and reliably extend and retract. Equipped with a stay stopper that allows you to narrow the tripod and stand it up in a place where tripods are lined up. Slick's unique quick shoe allows you to attach a smartphone simply by raising the holder part of the quick shoe. The camera screw can be secured with a thumbscrew or a coin.
  11. KING Medium-sized tripod with built-in smartphone holder
    Mulai

    Rp659.900

    KING Medium-sized tripod with built-in smartphone holder
    Deskripsi:
    This tripod is lightweight, slim, and easy to carry. In addition to mounting a regular camera, you can also mount a smartphone by simply pushing in the camera screw and lifting the holder. (Compatible with smartphones with a width of 60 to 90 mm)tripod
    atribut:
    • Allowable Load (kg): 2
    • Length when Shortened (mm): 450
    • Mass (g): 640
    • Maximum Length (mm): (Total) 1320
    • Number of Tiers: 3 steps
    • Pipe Diameter (mm): 17
  12. BOSCH Lightweight Compact Tripod
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Lightweight Compact Tripod
    Deskripsi:
    Deskripsi:Tripod profesional, dudukan tripod 1/4inch
  13. Libec Camera Tripod
    Mulai

    Rp6.499.900

    Libec Camera Tripod
    Deskripsi:
    In The Box1 x Libec 650EX Tripod1 x Carry Bag
    atribut:
    • Bubble Level: Non illuminated
    • Camera Plate: Sliding plate (Compatible with Manfrotto and Sachtler heads)
    • Counterbalance: Fix
    • Drag mode: Fix
    • Half Shell (cm): 150
    • Height (cm): 150
    • Payload (kg): 3
    • Plate Attachment (inch): 1/4 screw with video pin
    • Set Contents: 1 x Libec 650EX Tripod, 1 x Carry Bag
    • Sliding Range (mm): +/-30
    • Temperature Range (°C): -20 to +60
    • Tilt Angle (°): +90/-70
  14. HATAYA Tripod Stand
    Mulai

    Rp3.099.900

    HATAYA Tripod Stand
    Deskripsi:
    Install lighting fixtures for wide lighting.
    atribut:
    • Height (mm): 1180 to 2450
    • TRUSCO Number: 370-2901
  15. MANFROTTO Element Travel Tripod Small
    Mulai

    Rp3.899.900

    MANFROTTO Element Travel Tripod Small
    Deskripsi:
    The highly acclaimed aluminum travel tripod Element Small is now available in a lightweight carbon version. This travel tripod has legs that can be rotated 180 degrees for compact storage. Carbon fiber/5 sections/total extension height 143cm/extension height 128cm/minimum height 35cm/storage height 32cm/weight 1.05kg/maximum load capacity 4kg.Specification : Ball Lock: Yes, Center Column: Rapid, Upper Disc Diameter: 38.5, EasyLink: No, Friction Control: Yes, Front Tilt: +90°/-32°, Head Type: Ball Head, Side Tilt: +32°/-32°, Leg Type: Single, Corner Gamba: 21.5°, 54.5°, 83°, Leg Lock Type: Twist Lock, Leg Tube Diameter: 10, 13, 16, 19, 22, Pan Drag: NONE, Quick Release: Yes, Tilt Drag: NONE
    atribut:
    • Height (cm): 35 (minimum), 32 (retracted), 128 (fully extended/center pole not extended), 143 (fully extended)
    • Number of Steps: 5 steps (legs)
    • Base Dimensions (cm): 38.5
    • Material: Carbon Fiber
    • Color: Black
    • Diameter (mm): 385 (base side)
    • Load Capacity (kg): Up to 4
    • Maximum Operating Temperature (°C): 60
    • Minimum Operating Temperature (°C): -30
    • Shrinking Length (mm): 320
    • Top Attachment (inch): 1/4
  16. INBEX Tongsis Tripod Handphone
    Mulai

    Rp159.900

    INBEX Tongsis Tripod Handphone
    Deskripsi:
    Tongkat selfie portabel mini IB100Desainnya ringan dan hanya berukuran 19cm saat dilipat, sehingga mudah dimasukkan ke dalam saku atau tas kecil, sehingga cocok untuk bepergian, aktivitas luar ruangan, atau penggunaan sehari-hari.
Daftar Harga tripod kamera Terbaru November 2026
JETE Holder TripodRp129.900
SLIK Tripod Case + Light SeriesRp409.900
Leofoto Carbon TripodRp6.399.900
BEIKE Tripod Monopod 2in1Rp1.199.900
SLIK Smartphone, Camera, Video Compatible TripodRp1.499.900
KING Camera & movie compatible tripodRp619.900
Ausdom Webcam Tripod Light WeightRp77.900
SANWA SUPPLY tripodRp389.900
monotaro Elevator Type Tripod (Made Of Aluminum)Rp579.900
ESCO Camera TripodRp1.899.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)